マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの ブルーレイディスク
マクセルの BD-R
録画用BD-R 25GB (1-6倍速)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53848227
品番
BRV25WPE.1J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
記憶容量(GB)
25
入数
1枚
タイプ
録画用
ケース
スリムケース
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
構造
片面1層
速度
1〜4倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)
録画方式
1回録画