曜日別特売
OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004

OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004
OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004
OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004
OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004
OUMC-PK EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス 53850004

EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード53850004品番OUMC-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お出かけの必需品
コンパクトミラー・パワーバンクが一体化!ポーチに入れてスマートに持ち運べる。
ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。
モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。
ミラーは等倍、2倍の2種類、使い勝手が良く、LEDライト付だから暗い場所でも安心。

付属品USB/microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS、ガラスピンク質量(g)約145充電時間(時間)約3~4(目安)、約1.5回充電可能(iPhone等)バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約90Φ×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする