神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード53850239 品番POJ-KH-SET-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!
持ち運びも便利なポケッタブル!
涼しく快適に 作業効率アップ!
長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。
取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。
通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)

用途長袖タイプ空調ウエアセット セット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本 材質ポリエステル ホワイト サイズM 胸囲(cm)116 着丈(cm)65 連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4 バッテリー容量(Ah)3.35 風量調整3段階 充電時間(時間)2 内蔵電池リチウムイオン電池 標準容量(mAh)3350 充電池電圧(V)3.7 裄丈(cm)84
注意
※ACアダプターは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする