IDIES ジャケット 675

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53850869 品番 675
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

袖を通した瞬間から快適な着心地を体感できる綿リッチ素材を使用。
色落ち・縮み・シワになりにくい製品洗い仕上げ。
スリムなシルエットでありながら動きを邪魔せず、セットアップでも
単体でも様々なシーンにマッチ。

ベージュ サイズLL 種別ジャケット 混率(%)綿98・ポリウレタン2 仕様製品洗い仕上げ 胸囲(cm)113 肩幅(cm)50 袖丈(cm)66 着丈(cm)71 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする