トラック用 バックショットミラー 角型 TYPE2 巻き込み防止ミラー クロームメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853109 品番MM72-0004-01
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バックショットミラー 角型 TYPE2 巻き込み防止ミラー クロームメッキ。
純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付け。
平面レンズの拡大ミラー仕様となっております。

タイプ角型 取付寸法(mm)21〜24 寸法(縦×横)(mm)約:135×225(ステー部分含む) 主な適合車種汎用 鏡面寸法(mm)約:縦120×横140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする