ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853346 品番GA-HA001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20

用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 付属品単3形アルカリ乾電池2本 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05〜0.74 使用温度(℃)1〜70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
注意
※逆止弁機能のない混合栓には使用できません。
※凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋外や浴室など湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする