ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853355 品番GA-HK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1〜80℃)
取付ネジサイズ W22山20

材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする