ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853389 品番GA-HK008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。
泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。
水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。
温水でも使用できます。(使用温度1〜80℃)
取付ネジサイズ W22山20

材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする