ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853407 品番GA-HK010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ〜19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1〜60℃)

材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1〜60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16〜19mmのパイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53853407
2022-12-09
用途:
キッチンで洗い物に使用
その他業種

ストレートも選択出来る類似品はシャワーが広がり過ぎでNG、これは雫も発生しないしとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする