曜日別特売
GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443

GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443
GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443
GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443
GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443
GA-FF034 ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 53853443

ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色シルバー
内容量1セット(10個)注文コード53853443品番GA-FF034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。
シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。

用途
LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。
色
シルバー
材質
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーホースの交換方法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする