ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 53853477 品番 GA-FH040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。

ホース長さ(m)1.6 ホワイト 用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 止水スイッチなし 水流切替×

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーホースの交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする