曜日別特売
GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583
GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583
GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583
GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583
GA-FQ007 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853583

ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)44
下径(Φmm)38
高さ(mm)13
内容量1個注文コード53853583品番GA-FQ007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。

用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。上径(Φmm)44下径(Φmm)38高さ(mm)13材質ニトリルゴム、黄銅内径×外径×高さ(mm)38×44×13くさりの有無なし
注意
※くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-FQ015(500ミリ)、GA-FQ016(650ミリ)、GA-FQ017(1000ミリ)をお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: お風呂の栓交換

40年以上前の浴槽で廃番の為交換品を探していた所、寸法が合うものがあった為即注文すぐに届きました。ゴムが新しいためしっくりこないが、漏水はないので一応OK!としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする