※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FQ011 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853626 GA-FQ011 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853626 GA-FQ011 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853626 GA-FQ011 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853626 GA-FQ011 ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ) 53853626

ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53853626 品番 GA-FQ011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。

上径(Φmm)70 下径(Φmm)55 高さ(mm)15 用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 内径×外径×高さ(mm)55×70×15 くさりの有無なし
注意
※くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-FQ015(500ミリ)、GA-FQ016(650ミリ)、GA-FQ017(1000ミリ)をお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
お風呂の栓交換

40年以上前の浴槽で廃番の為交換品を探していた所、寸法が合うものがあった為即注文すぐに届きました。ゴムが新しいためしっくりこないが、漏水はないので一応OK!としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする