ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853809 品番GA-LC036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。

用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 ホース長さ(m)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする