GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の トイレ用品
GAONA(ガオナ)の トイレ設備用品
ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53853879
品番
GA-NC010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ホルダーローラー付きです。
清潔感のあるステンレス製です。
取付用のビス、プラグ付きです。
材質
亜鉛、ステンレス
色
シルバー
用途
ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。
付属品
ビス、プラグ
材質(本体)
亜鉛、ステンレス
収納数
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
138×76×72