※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019 GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019 GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019 GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019 GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019 GA-NE019 これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ) 53854019

これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53854019 品番GA-NE019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3〜5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。

用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 付属品電池、キャップナット 仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)〜0.75(静水圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする