ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53854055 品番GA-ME021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。
片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。
取付用のビス付き。

用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン 容量(mL)350 タンク容量(mL)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする