愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 2号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5巻)
長さ(m)
151
サイズ
(掛×間)50×100
目合い
3寸
目合い(mm)
91
注文コード
53854509
品番
2号×3寸 50×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・サイズ・目合い
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途
漁業を行う為に使用します
色
ブルーGG
サイズ
(掛×間)50×100
長さ(m)
151
寸法(幅W×長さL)(m)
4.550×151
糸の太さ(mm)
0.234
太さ(mm)
0.234
目合い
3寸
目合い(mm)
91
号数
2号
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。