地球ライオン印 ナイロンモノ漁網 3号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5巻) 注文コード 53854719 品番 3号×3.3寸 30×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。

用途漁業を行う為に使用します ブルーGG サイズ(掛×間)30×100 長さ(m)151 寸法(幅W×長さL)(m)3.000×151 糸の太さ(mm)0.284 太さ(mm)0.284 目合い3.3寸 目合い(mm)100 号数3号
注意
※漁業権を取得していない場合、法律によって罰せられます。また地域によっては使用できる網の目の大きさも罰則の要因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする