STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬機器
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬車輛機器
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 二輪運搬車
アルミ製ハンドトラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53855175
品番
FXWT-707
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約9.7
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
荷台:590×400
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1020〜1280
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×80×1010