マスキングテープ KITTA(キッタ) リミテッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53855516 品番KITL007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

かさばるマスキングテープやシールを使いやすい形で、ちいさく持ち歩けたらいいのにな・・・
ちいさく持てるKITTAで解決!
マスキングテープやシールがコンパクトなカードサイズになりました。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)50 仕様テープはマット金箔・マット銀箔押しタイプです。 色(柄)イヌ 表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時) アズワン品番64-8841-40 入数1冊30枚入(10枚×3柄)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする