キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ) リミテッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53855525
品番
KITL008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かさばるマスキングテープやシールを使いやすい形で、ちいさく持ち歩けたらいいのにな・・・
ちいさく持てるKITTAで解決!
マスキングテープやシールがコンパクトなカードサイズになりました。
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
50
仕様
テープはツヤ赤箔・ツヤ金箔押しタイプです。
色(柄)
ロゼット
表紙サイズ(mm)
H91×W55(折りたたみ時)
入数
1冊30枚入(10枚×3柄)