曜日別特売
B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814
B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814
B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814
B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814
B6518 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作) 53855814

軸付フラワー型ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(3本)軸長(mm)44外径(Φmm)8材質硬鋼線注文コード53855814品番B6518
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。

用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
形状フラワー型軸径(Φmm)3外径(Φmm)8軸長(mm)44線径(Φ)0.1厚さ(mm)4材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする