G3534 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作) 53856828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G3534 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作) 53856828
G3534 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作) 53856828

軸付砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5本)形状三角型注文コード53856828品番G3534
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000形状三角型軸径×軸長(mm)3×30外径(Φmm)13長さ(mm)16粒度#80適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする