リューター(日本精密機械工作)
軸付砥石 軸径6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5本)
形状
砲弾型
粒度
#60
注文コード
53856977
品番
G6636
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
粒度
#60
形状
砲弾型
砥材
PWピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
76
軸長(mm)
38
外径(Φmm)
19
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。