クラレプラスチックス
クラレプラスチックスの ホース
クラレプラスチックスの エアーホース
編上式エアーホース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
6.3
長さ(m)
11
注文コード
53860014
品番
KAH-6-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
1250
種類から選べます
他の種類を見る
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。
耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
長さ(m)
11
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13
用途
土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
呼び
6
標準質量(g/m)
160
許容曲げ半径(mm)
80
許容圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(補強材)
2S
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-10〜60℃を目安にしてください(連続使用の場合は50℃以下としてください)。
ドライエアーには適しません。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600