SMC
CM3B32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
100
120
25
50
60
75
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873233
品番
CM3B32-50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード