SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM3B40
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873303
品番
CM3B40-100G
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード