SMC
CM3C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
10
100
200
12
20
25
15
30
300
46
50
55
60
70
75
125
150
チューブ内径(Φmm)
25
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873741
品番
CM3C25-125
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード