SMC
CM3C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
10
100
200
12
20
25
15
30
300
46
50
55
60
70
75
125
150
チューブ内径(Φmm)
25
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873784
品番
CM3C25-50
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード