SMC
CM3C
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
10
100
200
12
20
25
15
30
300
46
50
55
60
70
75
125
150
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
40
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53873924
品番
CM3C40-300
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード