エアラインエース(R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53879325 品番 KALA-12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。
許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。
耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。
層間のセパレーションはありません。

用途
土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。
長さ(m)10 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)21.5 材質軟質PVC 流体空気 呼び12 標準質量(g/m)280 許容圧力(MPa)1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、耐油性、軽量・柔軟 材質(補強材)2S
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
熱源にふれないようにしてください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする