静電DS-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53885029 品番 KSD3-25-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】
優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。
明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。
軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。
軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。

用途
樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。
静電気を嫌う輸送用。
呼び25 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)33.0 肉厚(mm)1.3 ピッチ(mm)7.5 標準質量(g/m)300 許容圧力(MPa)0.20 耐負圧力(MPa)-0.10 許容曲げ半径(mm)110 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は、-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする