油性 強力ペイントマーカー 丸芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 線の太さ細字 注文コード53887129 品番TSB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178
この商品はインク色・線の太さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。
インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。
顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。
顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。

インク色 線の太さ細字 線幅(mm)約0.8 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 主成分キシレンベース インク容量(mL)3 材質本体/アルミ、キャップ/ジュラコン(R)(POM) 商品タイプ使い切り本体 用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
注意
※よく振ってからご使用ください。
※通気性のよい場所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャップをしめてください。
※液体が衣類につくと落ちないのでご注意ください。
※高温になる場所に置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
ステンドグラスの切断線として
建設業・工事業

他社のペイントマーカーが新品にもかかわらず、インクが出ませんでしたが
この商品は使ったばかりですが現在の所、不具合は発生しておりません
よい商品だと思います

対象商品:
53887235
2022-12-19
用途:
ボルトの本締めチェック
製造業

発色も良く、ペン先も丈夫で、書き味も問題ありません。

対象商品:
53887113
2022-07-29
用途:
色々
製造業

てっきり黒が先頭にあると思って頼んだら白が来てちょっとビックリ。それはさておき、白を使ってみたところビニールとかにもクッキリ書けていかにも良さ気な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする