FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585 FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585 FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585 FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585 FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585

フェルメノン 吸音パネル45C 8060

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 53887585 品番 FB-8060C-GY
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域〜高音域に対する吸音効果が高いです。
【安心・安全】
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。
【染色堅牢度】
専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。
【防炎性】
繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。
【強度・耐磨耗性】
ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。
【加工性】
カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。
【メンテナンス性】
ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。

幅(mm)800 厚さ(mm)9 グレー 奥行(mm)600 施工内容石膏ボードや合板下地の場合、虫ピン、ピンカッターで施工できます。コンクリート下地の場合は、シリコン樹脂系シーリング材またはホットボンドで施工できます。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

吸音効果を実証!その1【硬質吸音フェルトボード フェルメノン】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする