スチールタップAC4個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53888023 品番 PT400YE
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。

材質難燃性PC樹脂 イエロー 質量(g)735 スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数4 コンセント形状3P(接地2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×113×43 電源コード(m)1.8 機能雷ガード プラグ形状L型プラグ 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする