Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 3P電源タップ
スチールタップAC4個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53888039
品番
PT400SV
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
もう、チープな電源タップなんて卒業。
妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
材質
難燃性PC樹脂
色
シルバー
質量(g)
735
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
4
コンセント形状
3P(接地2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×113×43
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
プラグ形状
L型プラグ
雷ガード
あり