H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617

 

H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617
H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617
H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617
H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617
H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617
H18PSSLK ホック一撃 三共コーポレーション 53888617

ホック一撃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(2組)寸法(mm)18注文コード53888617品番H18PSSLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ピンを刺して打つだけ!
スマートな形状とデザイン!
穴あけ不要!
打ち具付き

用途ホックの補修、アレンジに寸法(mm)18取付可能厚(mm)約2.0~3.5
注意
※生地の種類によっては打ち抜けない場合があります。
打ち抜けない場合は市販の穴あけ具を使用してください。
別途ハンマーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする