SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
柳&ウッド 丸手無寄鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53889003
品番
318-205W
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
生け花やフラワーアレンジ、造花の鉢カバーなどに使用できます。
用途
寄せ鉢
材質
柳&ウッド
色
ホワイト
質量(g)
160
高さ(cm)
11
号数
3.5
寸法(Φcm)
25
注意
※天然素材を使用しているため、個体差があります。染色やペイントをしているため、水漏れや摩擦等により、色落ちが発生する可能性がありますので、ご注意ください。