ローズラバー 防水タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53889256 品番 GM8M
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

天然ゴムを厚くコーティングしていますので突刺しに強く、丈夫な手袋です。
全面ゴムコーティングを施した完全防水の手袋です。
やわらかく使うほどに手になじみます。
裏生地付きなので、手にまとわり付かず、脱着が簡単です。
寒い時期でも硬くならず、やわらかくご使用頂けます。
焼却しても有害なダイオキシンを発生しない地球に優しい素材です

用途
バラの土替え、植え替え作業/切り落とした茎や葉のお掃除/草むしり/水を吸うバラ作業
その他農作業や園芸土木作業に
サイズM 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 入数(双)1 機能防水・突き刺しに強い 全長(cm)30 中指長(cm)7.4
注意
※手袋の表面に白い粉が付いていますが、この粉はパッケージ内で手袋同士が接着しない様、付加されています。
※材質は食物から加工したでんぷん質の為人体、植物には影響ございませんのでご安心ください。
※使用される時に水で洗い流して頂ければすぐに取れます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53889256
2025-05-19
用途:
薔薇のメンテナンス
その他業種

トゲの心配なく安全に使えて便利です。特に雨の時は大活躍です。

対象商品:
53889256
2024-03-11
用途:
庭木の伐採剪定作業時に

軍手だと枝葉のとげやささくれで怪我をしがちですが、この厚手ゴム手袋で安全性が増しました。ただ、手汗で蒸れますが、仕方ないですね。

対象商品:
53889265
2023-06-23
用途:
小川の掃除
サービス業

以前もロイヤルホームセンターで購入して、使っていました。
少し厚手ですが、ゴムは柔らかく使いやすいです
棘が刺さりにくいので気に入っています。

対象商品:
53889256
2023-08-19
用途:
キッチンの食器洗いに使う。
Painting Bee 様

着脱がしやすい。使用中のフィット感がよい。使用中に指先が固くなる。

2022-08-01
用途:
松の落ち葉の掃除
サービス業

作業に集中出来ます。手を刺さなくて、ストレスフリーです。このような、ゴム製品は、必ず、怪我しますが、この製品は、安全だと思います。ただ、ゴムが厚いため細かい指の動きは、制限されますが、コスパが良いので
キャパシティの範囲内でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
53889265
2022-10-08
用途:
栗拾い
農・林・水産業

バラ用でも栗のいがは防げないものがありますが、これは大丈夫でした。強くつかんでも今のところ全く問題ありません。ただ、防水タイプなので汗をかくと蒸れて湿気ます。裏返して乾燥させてますが、なかなか裏返らず大変です。薄手の手袋と二重で使うのが良いかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
53889256
2021-09-13
用途:
農作業、庭の手入れ
その他業種

適度な厚みがあり丈夫です。冬は中に薄手の綿手袋を重ねて使い、夏は手の甲部分の日焼け防止にもなり1年中使用しています。農作業、庭木の剪定、草むしり、水仕事にも使えるので手放せません。ホームセンターでは見かけないので、いつもこちらから購入させてもらっています。手が小さいのでSサイズがあれば購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53889256
2021-10-05
用途:
庭仕事
コトコト香房 様 (飲食業)

素晴らしく使いやすいです。草取りや蜂よけの煙を炊く際も手離せなくなりました。リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする