IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658

 

IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658
IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658
IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658
IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658
IRHT82635 プライヤー&レンチ IRWIN 53889658

プライヤー&レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
最大開口(mm)34
内容量1本注文コード53889658品番IRHT82635
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!
刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。
ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。
クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。

用途ボルト、ナットの緩締作業全長(mm)200質量(g)280最大開口(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53889667
2023-08-31
用途: ガス・水道設備工事時
卸売・小売業

ナット部をラチェットのように回せるので購入してみました。サイズ合わせに少しコツがいるのと、合わせる時の動きがガチガチするので少し合わせづらいです。慣れないせいもあります。しかし上手くサイズが合うとしっかりパーツを掴むこともできるので、二丁掛けで回すときなどは便利かもしれません。普通にラチェット機構は便利です。

対象商品 : 53889667
2022-01-09
用途: モンキーの代わり
株式会社川田商会 協栄自工

モンキーレンチは、ウォームギヤをいちいち回して合わせて締めて、
戻してまた合わせて締めてが面倒なので、便利かと思い購入。
パワーモンキープライヤーも購入しました。
戻す時は丸い所を押して引くと開きます。それはどちらも同じ。
合わせる時はハンドルを押すだけで対象物に合います。
パワーモンキープライヤーは合わせる時も丸を押さなければなりません。
こちらの方が使い勝手は良いです。
口の向きはパワーモンキープライヤーの方が使いやすい。
どっちも良い所はあります。
プライヤーレンチクラシックは押さなくても開けるようですが高くて買えません。

1が参考にしています
対象商品 : 53889667
2021-03-03
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

モンキーレンチよりも使いやすい場合が有ると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする