FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 非常用トイレ
モバイルトイレ・ポケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53889676
品番
UNT-01-6
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
使い捨てトイレ
用途
非常時のトイレ
材質
吸収剤:ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、高機能吸水ポリマー、袋・紐:ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
袋:700/320×500×40μ(台形)、吸水シート:200×360×2
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
2〜3回
吸収量(mL)
約500
注意
※地域のルールで廃棄して下さい。