萬有栄養
萬有栄養の 非常食
ヒジョウショク/ER 3食入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(168g×30セット)
注文コード
53889703
品番
BA-103301
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1個274kcalのビスケットバー3個入り
用途
緊急・遭難時の食料
セット内容
ビスケットバー(56g)×3個
質量(g)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×64×64
賞味期限
製造より5年6ヶ月
原材料
ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
1個(56g)あたり:エネルギー 274 kcal、蛋白質 5.5g、脂質 10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量 25.8mg
注意
※アレルギー対象:小麦、落花生,乳