ホットイート1用 詰め替え加熱剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(220g×24セット) 注文コード53889746 品番HE-02
参考基準価格(税別)¥23,040 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホットイート1用加熱剤 日本製

用途災害時、レジャー セット内容加熱剤×3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃まで高温になるため火傷に注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする