画像準備中

エアファルマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53889755 品番WKP-01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

国産簡単ベッドセット、耐荷重100kgゆったりサイズ。3分割可能。

仕様自封栓弁採用(特許取得) セット内容枕つきエアマット×1枚、枕なしエアマット×2枚、専用ストロー×3セット 材質本体:ポリエチレン100%、ストロー:ポリプロピレン、連結用ホック:ポリオキシメチレン 寸法(mm)使用時:650×1900×40、単体使用時:650×670×40×3枚 質量(g)300 耐荷重(kg)10 付加機能3分割可能 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気の近くでの使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする