ファルロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53889764 品番VEL-001
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

釘が使えない場所にループとフックで固定

用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止 セット内容ループとフック各1 引張強度(kg)垂直方向:56、並行方向:98 寸法(cm)5×20 適合材ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※50℃以上の環境では不可、頻繁な取外し不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする