FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の ヘルメット
FALCON(ファルコン)の ヘルメット関連商品
FALCON(ファルコン)の インナーキャップ ヘルメット用
抗菌保冷剤10個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50g×10個)
注文コード
53889816
品番
IZ-03
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。
用途
熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。
セット内容
蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1
材質
抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン
寸法(横×縦)(mm)
蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※絶対に食べないでください。万一破れた時は水で洗い流し廃棄処分してください。