携帯コインホルダー COIN HOME

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53889886 品番 MG-01
参考基準価格(税別)¥933 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。

用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。 寸法(mm)45×92×12 オレンジ 質量(g)本体:16、総収容:116 収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53889904
2025-09-13
用途:
プレゼントに

爺ちゃん婆ちゃんにプレゼントしたら大変喜んで貰えた(笑) 財布の中に小銭を大量に入れてる人、普段レジで手間取りガチな人にはオススメです。緊急用として全部満タンにしてからバッグや車内に保管しておいても良いかも。

2023-04-28
用途:
普段使い
根本防水 様 (建設業・工事業)

友達のコインホームを使ってみたところ50歳過ぎには見やすく
小銭がすぐ出しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする