FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の バッグ・キャップ
FALCON(ファルコン)の バッグ
FALCON(ファルコン)の 財布
コインホームBK & SIVOケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53889929
品番
SV-01-WCH
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。
用途
自分用にもプレゼントにも最適。
セット内容
コインホーム・ブラック+SIVOケース
材質
(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)
色
ブラック
収容数
500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1つのポケットに複数のカードを入れないでください。