タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切 京
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53890866
品番
2-214
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。
主な用途
快気祝い用
サイズ
B4判
材質
上質紙(65g/m
2
)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
257×364×0.08
質量(g)
636